Panduit - Bracket, Underfloor Pedestal, Fiber-Duc - FUSB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket,  Underfloor Pedestal, Fiber-Duc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 114.1 mm

  • profondeur - 171.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983625390

Réf. Sonepar

00156362539

Réf. Fournisseur

FUSB

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

50.8 mm

hauteur:

114.1 mm

profondeur:

171.2 mm

FiberDuct Equerre à Faux plancher pour goulotte Fiber Duct

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour soutenir les systèmes Fiber-Duct™ 2x2 et 4x4 en les fixant aux socles sous plancher (non inclus). Utilisation sur socles jusqu'à 1" de diamètre. Le support contient le matériel de fixation au socle et le matériel de fixation du rail au support.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit