Panduit - Bracket, Underfloor Pedestal QuikLock fo - FR6USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 50.8 mm
hauteur - 114.1 mm
profondeur - 225.6 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983799213
Réf. Sonepar
00156379921
Réf. Fournisseur
FR6USB
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
50.8 mm
hauteur:
114.1 mm
profondeur:
225.6 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 en les fixant aux socles sous plancher. (Contient tout le matériel nécessaire). Utilisation sur socles jusqu'à 1" de diamètre. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


