Panduit - Bracket, Vertical Wall Mount, Electro Zi - WGVWMBEZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Vertical Wall Mount, Electro Zi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983389575

Réf. Sonepar

00156338957

Réf. Fournisseur

WGVWMBEZ

Marque

Panduit

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Bracket, Vertical Wall Mount, Electro Zi

Les Atouts de l'article:

La fixation verticale pour support mural électrogalvanisée argentée mesure 0,33" (8,4 mm) de haut, 1,5" (38,1 mm) de long et 1,69" (42,9 mm) de profondeur. Elle est vendue en packages standard d'une unité.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit