Non retournable

Panduit - BREAKOUT SLEEVE KIT (24 SLEEVES) - FBKSL-M05-KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - noir

  • finition de la surface - autre

  • indépendant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763524

Réf. Sonepar

00156676352

Réf. Fournisseur

FBKSL-M05-KIT

Marque

Panduit

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

BREAKOUT SLEEVE KIT (24 SLEEVES)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit