Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 19,1mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt100 - PC075-H25D-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 19.1 mm
diamètre - 19.05...19.05 mm
matériau - plastique
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983838882
Réf. Sonepar
00156083888
Réf. Fournisseur
PC075-H25D-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
19.1 mm
diamètre:
19.05...19.05 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Collier Pan-Clamp™ haute résistance à diamètre fixe, faisceau 0,75" (19,1 mm), noir, conditionnement standard.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


