Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 26,5mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt500 - PC112-H25D-T0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 28.5 mm
diamètre - 28.44...28.44 mm
matériau - plastique
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983838950
Réf. Sonepar
00156083895
Réf. Fournisseur
PC112-H25D-T0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
28.5 mm
diamètre:
28.44...28.44 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier Pan-Clamp™ haute résistance à diamètre fixe, faisceau 1,12" (28,5 mm), noir, conditionnement en vrac.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


