Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 31,8mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt500 - PC125-H25D-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 31,8mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 31.8 mm

  • diamètre - 31.75...31.75 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838967

Réf. Sonepar

00156083896

Réf. Fournisseur

PC125-H25D-C0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

31.8 mm

diamètre:

31.75...31.75 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

résistant aux UV:

Oui

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bride de fixation de diamètre fixe de 31,8mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt500

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit