Non retournable

Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 9,5mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt500 - PC038-H25D-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bride de fixation de diamètre fixe de 9,5mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • diamètre - 9.65...9.65 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838837

Réf. Sonepar

00156083883

Réf. Fournisseur

PC038-H25D-D0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.5 mm

diamètre:

9.65...9.65 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

résistant aux UV:

Oui

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bride de fixation de diamètre fixe de 9,5mm,PA 6.6 Noir UV et chocs;Cdt500

Les Atouts de l'article:

Collier Pan-Clamp™ haute résistance à diamètre fixe, faisceau 0,38" (9,5 mm), noir, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit