Non retournable

Panduit - Bridle Ring, 1.50" Dia., w/Powder Actuat - BR-1.5-PAF

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bridle Ring, 1.50" Dia., w/Powder Actuat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

  • diamètre - 38 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983063833

Réf. Sonepar

00156306383

Réf. Fournisseur

BR-1.5-PAF

Marque

Panduit

modèle:

unique

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

diamètre:

38 mm

hauteur:

80 mm

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

argent

pays de fabrication:

CHINE

Bridle Ring, 1.50" Dia., w/Powder Actuat

Les Atouts de l'article:

Anneau à bride, dia. 1,50, avec fixation à commande électrique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit