Non retournable

Panduit - Bridle Ring, 2.00" Dia., Wood Screw Thre - BR-2.0-14WS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bridle Ring, 2.00" Dia., Wood Screw Thre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

  • diamètre - 50.8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983088966

Réf. Sonepar

00156308896

Réf. Fournisseur

BR-2.0-14WS

Marque

Panduit

modèle:

unique

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

diamètre:

50.8 mm

hauteur:

95 mm

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

argent

pays de fabrication:

CHINE

Bridle Ring, 2.00" Dia., Wood Screw Thre

Les Atouts de l'article:

Anneau à bride, diamètre 2,00, filetage bois 10-24.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit