Non retournable

Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, 2/0 SOL- - GPL-28-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, 2/0 SOL-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 1 1/2 pouces

  • plage de serrage max. en pouces - 1 1/2 pouces

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983605002

Réf. Sonepar

00156060500

Réf. Fournisseur

GPL-28-X

Marque

Panduit

nombre de conducteurs:

1

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

1 1/2 pouces

plage de serrage max. en pouces:

1 1/2 pouces

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, 2/0 SOL-

Les Atouts de l'article:

Collier de mise à la terre bronze, .365-.575 "fil DIA. Plage 1 1/2" IPS.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit