Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, #4 SOL-2 - GPL-57-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 1
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
plage de serrage min. en pouces - 4 pouces
plage de serrage max. en pouces - 4 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983605095
Réf. Sonepar
00156060509
Réf. Fournisseur
GPL-57-1
Marque
Panduit
nombre de conducteurs:
1
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
4 pouces
plage de serrage max. en pouces:
4 pouces
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Collier de mise à la terre en bronze, calibre de fil 0,204-0,419", IPS 4".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


