Non retournable

Panduit - C-Style CU Comp Conn, 3/0 AWG Str? 250 - CTAPR250-250-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cosse pour câble de mise à la terre

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056235564

Réf. Sonepar

00156623556

Réf. Fournisseur

CTAPR250-250-6

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

cosse pour câble de mise à la terre

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

pays de fabrication:

INDE

C-Style CU Comp Conn, 3/0 AWG Str– 250

Les Atouts de l'article:

Le ruban de connecteur de compression CTAPR250-250-6 offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Il est adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Utilisé pour les applications de dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour une utilisation en enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour les applications d'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température homologuée de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit