Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Cable Cleat, Aluminum, 1-Hole Configurat - CCAL1H1923-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

  • température de montage - -40...60 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056737457

Réf. Sonepar

00156673745

Réf. Fournisseur

CCAL1H1923-X

Marque

Panduit

couleur:

autre

type de fixation:

autre

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...60 °C

température de montage:

-40...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

Cable Cleat, Aluminum, 1-Hole Configurat

Les Atouts de l'article:

Taquet de câble à un trou en aluminium CCAL1H1923-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 93,4 kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 19-23mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). Entretoises et rondelles vendues séparément pour protéger contre la corrosion galvanique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit