Panduit - Cable Cleat, Aluminum, 1-Hole Configurat - CCAL1H5157-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056737518
Réf. Sonepar
00156673751
Réf. Fournisseur
CCAL1H5157-X
Marque
Panduit
couleur:
autre
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble à un trou en aluminium CCAL1H5157-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 93,4 kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 51-57mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). Entretoises et rondelles vendues séparément pour protéger contre la corrosion galvanique.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


