Non retournable

Panduit - Cable Cleat, Aluminum, 2-Hole Configurat - CCAL2H97109-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

  • température de montage - -40...60 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056747487

Réf. Sonepar

00156674748

Réf. Fournisseur

CCAL2H97109-X

Marque

Panduit

couleur:

autre

type de fixation:

autre

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...60 °C

température de montage:

-40...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Cable Cleat, Aluminum, 2-Hole Configurat

Les Atouts de l'article:

Le taquet de câble à deux trous en aluminium CCAL2H97109-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 131kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 97-109mm, s'installe dans les trous du barreau de chemin de câbles et les boulons M10 (non fournis). Des entretoises et des rondelles sont vendues séparément pour la protection contre la corrosion galvanique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit