Non retournable

Panduit - Cable Cleat, Aluminum, Trefoil Configura - CCALTR6675-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • température de fonctionnement - -40...60 °C

  • température de montage - -40...60 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755475

Réf. Sonepar

00156675547

Réf. Fournisseur

CCALTR6675-X

Marque

Panduit

couleur:

autre

type de fixation:

autre

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...60 °C

température de montage:

-40...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

champ d'inscription:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Cable Cleat, Aluminum, Trefoil Configura

Les Atouts de l'article:

Le taquet de câble en trèfle CCALTR6675-X est idéal pour résister aux défaillances liées aux courts-circuits de moyenne à haute intensité dans des environnements moins corrosifs. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 114kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 66-75mm et s'installe directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide du trou de fixation et du boulon M8 fourni par l'utilisateur. Des entretoises et des rondelles sont vendues séparément pour la protection contre la corrosion galvanique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit