Panduit - Cable Cleat, Polymer, 1-Hole Configurati - CCPL1H1923-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
matériau - plastique
température de fonctionnement - -40...60 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056732957
Réf. Sonepar
00156673295
Réf. Fournisseur
CCPL1H1923-X
Marque
Panduit
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Taquet de câble à un trou en polymère CCPL1H1923-X pour résister aux courts-circuits de faible à moyenne intensité dans des environnements moins difficiles. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 69,5kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 19-23mm, s'installe dans le trou du barreau de chemin de câbles et le boulon M10 (non fourni). En polyamide armé de verre et doté de bords arrondis pour protéger l'isolation des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


