Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Quad Confi - CCSSQD2529-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fixation - autre
matériau - métal
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826847
Réf. Sonepar
00156682684
Réf. Fournisseur
CCSSQD2529-X
Marque
Panduit
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
autre
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


