Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Trefoil Co - CCSSTR2632-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056449299
Réf. Sonepar
00156644929
Réf. Fournisseur
CCSSTR2632-X
Marque
Panduit
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble en trèfle en acier inoxydable CCSSTR2632-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié IEC 61914:2015, testé jusqu'à 172kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Pour diamètre de câble de 26-32mm, s'installe dans le trou de fixation du barreau de chemin de câbles et le boulon M8 (non fourni). Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


