Panduit - Cable Cleat, Stainless Steel, Trefoil Co - CCSSTR4652-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056449343
Réf. Sonepar
00156644934
Réf. Fournisseur
CCSSTR4652-X
Marque
Panduit
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le taquet de câble en trèfle en acier inoxydable CCSSTR4652-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 172kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 46-52mm et s'installe en utilisant un support de montage ou directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide du trou de fixation et du boulon M8 fourni par l'utilisateur. Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


