Panduit - Câble Cuivre, Cat 6A, 4paires, 23AWG, U/ - PUFY6X04WH-HED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.26 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Conditionnement
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056347267
Réf. Sonepar
00156012893
Réf. Fournisseur
PUFY6X04WH-HED
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
0.26 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
pays de fabrication:
TURQUIE
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
valeur NVP:
76 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
type de câble:
U/FTP
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre U/FTP protégé Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux, chaque paire recouverte d'une feuille. Les quatre paires doivent être entourées d'une gaine PE-HD avec retardateur de flamme. Le câble LSZH bleu (IEC 60332-1, Euroclasse Cca-s1a,d1,a1) est fourni en rouleau de 500 mètres.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


