Non retournable

Panduit - Cable Holder, 2.5" (63.5mm), Adh. - CH105-A-T14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Holder, 2.5" (63.5mm), Adh.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 10 mm

  • diamètre - 10.03...10.03 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983858194

Réf. Sonepar

00156000855

Réf. Fournisseur

CH105-A-T14

Marque

Panduit

diamètre nominal:

10 mm

diamètre:

10.03...10.03 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

5

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cable Holder, 2.5" (63.5mm), Adh.

Les Atouts de l'article:

Revers Adhésif Support de Câble

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit