Panduit - Cable Retainer, 4" x 4" (100mm x 100mm), - FRCR4LBL-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Retainer, 4" x 4" (100mm x 100mm),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 175 mm

  • hauteur - 25.4 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768680

Réf. Sonepar

00156676868

Réf. Fournisseur

FRCR4LBL-X

Marque

Panduit

largeur:

175 mm

hauteur:

25.4 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Oui

avec compensation de potentiel:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Fiber Runner Barre de maintien des câbles 4x4 - Permet de contenir l'excès de cables

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de retenue de câble FiberRunner® 4x4 maintient le câble dans le canal lorsque la protection n'est pas utilisée. Dimensions : 100 mm x 100 mm. Chaque package contient 10 unités.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit