Panduit - Cable Tie, 14.4L (366mm), Standard, Anti - PLT4S-C96A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 366 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056823730

Réf. Sonepar

00156682373

Réf. Fournisseur

PLT4S-C96A

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

366 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

3.3...102 mm

détectable:

Oui

Cable Tie, 14.4L (366mm), Standard, Anti

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit