Panduit - Cable Tie, 14.4L (368mm), Light-Heavy, A - PLT4H-L96A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 366 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056823754
Réf. Sonepar
00156682375
Réf. Fournisseur
PLT4H-L96A
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
366 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
6.4...102 mm
détectable:
Oui
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


