Panduit - Cable tie, 14.5"L (368mm), Standard, Pre - PLT4S-M360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 368 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056912052
Réf. Sonepar
00156691205
Réf. Fournisseur
PLT4S-M360
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
368 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
156 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


