Panduit - Cable Tie, 2-Piece, 15.0L (381mm), Stand - PLWP2H-TL0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 226 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983546138
Réf. Sonepar
00156054613
Réf. Fournisseur
PLWP2H-TL0
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
226 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants Pan-Ty® pour fixation par ancrage à ailettes font appel à leur design tout-en-un pour fixer des faisceaux sur une autre surface à l'aide d'une connexion sécurisée, stable et sans crépitements. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre mi-large, 8,9 po, résistance à l'arrachement : 534, noir, 250 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


