Panduit - Cable Tie, 3.9L (99mm), Miniature, Nylon - PLM4S-D6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 371 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983558445
Réf. Sonepar
00156055844
Réf. Fournisseur
PLM4S-D6
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
371 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'identification Pan-Ty™, gaine, diamètre standard, longueur 14,6 (371 mm), zone d'inscription du marqueur 0,44 x 2,00 (11,1 x 50,8 mm), polyamide 6-6, bleu.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


