nouveau

Panduit - Cable tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, - PLT1.5I-M360

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056911956

Réf. Sonepar

00156691195

Réf. Fournisseur

PLT1.5I-M360

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

116 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable tie, 5.6"L (142mm), Intermediate,

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit