Non retournable

Panduit - Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, N - PLT1.5I-M5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983541485

Réf. Sonepar

00156054148

Réf. Fournisseur

PLT1.5I-M5

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, N

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, longueur 5,6 (142 mm), polyamide 6-6, vert, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit