Panduit - Cable Tie, Black,UV Nylon 612,11.5"L, 50 - PLT3S-C6120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 292 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056845176
Réf. Sonepar
00156684517
Réf. Fournisseur
PLT3S-C6120
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
292 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
1.5...76 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT3S-C6120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications solaires et de résistance aux éléments corrosifs tels que les applications au chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Collier de serrage de choix pour des fixations à des surfaces galvanisées. Diamètre standard, longueur 292 mm. En polyamide 612 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


