Panduit - Cable Tie, Black,UV Nylon 612,9.8"L, 50l - PLT2.5S-M6120

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 249 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056845169

Réf. Sonepar

00156684516

Réf. Fournisseur

PLT2.5S-M6120

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

249 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...90 °C

température de montage:

-20...90 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable Tie, Black,UV Nylon 612,9.8"L, 50l

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquant PLT2.5S-M6120 Panduit assurent un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils sont résistants aux intempéries et aux produits chimiques et disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 249 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabriqués en polyamide 612, résistants aux intempéries et aux produits chimiques, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit