Panduit - Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat - CBR2M-M5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 183 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983379316

Réf. Sonepar

00156000055

Réf. Fournisseur

CBR2M-M5

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

183 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Contour-Ty™ sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. De plus, ils sont simples d'utilisation et restent fixés sans accroche grâce à leur tête plate et lisse et à leur mécanisme d'entrée parallèle. Le matériau de polyamide 6-6 fait également de ces colliers la solution idéale pour les applications en intérieur. Diamètre miniature, 7,2 po, résistance à l'arrachement : 80, vert, 1 000 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit