Panduit - Cable Tie Kit, Acetal, Heavy, 25 DTHH He - DTKH-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.4 mm
longueur de bande - 15.24 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983010691
Réf. Sonepar
00156301069
Réf. Fournisseur
DTKH-0
Marque
Panduit
largeur de bande:
8.4 mm
longueur de bande:
15.24 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit de colliers de serrage DTKH-0 Panduit Dura-Ty™ résiste aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV pour une utilisation dans des environnements extérieurs difficiles en matière d'alimentation et de communication. Le mécanisme de verrouillage durable, avec doubles crans de verrouillage en acier inoxydable, permet une connexion fiable et constante ainsi qu'une résistance élevée aux chocs. Diamètre large ; en acétal résistant aux intempéries. Ils sont de coloris noir et disponibles en packages de 1 rouleau de sanglage de 15,240 mm et de 25 têtes.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


