Panduit - Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Sta - BT2S-M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - marron
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983411948
Réf. Sonepar
00156041194
Réf. Fournisseur
BT2S-M1
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
0...-20 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


