Panduit - Cable Tie Mount, .43" (10.9mm)W, #8 Scre - TM2S8-C96A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 16 mm
largeur - 10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056823761
Réf. Sonepar
00156682376
Réf. Fournisseur
TM2S8-C96A
Marque
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
7 mm
diamètre trou de fixation:
4.5 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
détectable:
Oui
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


