Panduit - Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1.12"x1. - ABMT-S6-Q60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 28.5 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983859894
Réf. Sonepar
00156085989
Réf. Fournisseur
ABMT-S6-Q60
Marque
Panduit
longueur:
28.5 mm
largeur:
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
8.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
19.1 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...110 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


