Panduit - Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #8 Scre - TM3S8-C96A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 22 mm
largeur - 15.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
hauteur - 9.5 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056823778
Réf. Sonepar
00156682377
Réf. Fournisseur
TM3S8-C96A
Marque
Panduit
longueur:
22 mm
largeur:
15.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
hauteur:
9.5 mm
diamètre trou de fixation:
4.5 mm
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


