Panduit - Cable Tie Mount, Adh., 1.12"x1.12" (28.5 - ABMT-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 28.5 mm
largeur - 28.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 19.1 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983859993
Réf. Sonepar
00156085999
Réf. Fournisseur
ABMT-A-C
Marque
Panduit
longueur:
28.5 mm
largeur:
28.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
19.1 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
incolore
hauteur:
8.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
19.1 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...49 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle est montée avec de l'adhésif en caoutchouc. L'embase pour collier de serrage est en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Cet élément est utilisé avec les colliers de serrage à crochet et boucle HLT/HLS Tak-Ty™. L'embase pour collier de serrage mesure 28,5 mm (longueur) x 28,5 mm (largeur). Disponible en paquets de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


