Panduit - Cable Tie Mount, Low Profile, #8 Screw ( - LPMS-S8-M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983391134
Réf. Sonepar
00156039113
Réf. Fournisseur
LPMS-S8-M20
Marque
Panduit
longueur:
3 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
18.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4.67 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


