Panduit - Cable Tie Mount, Right Angle Base, 1" (2 - RAFCBI1-S6-M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 44.4 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983589548
Réf. Sonepar
00156058954
Réf. Fournisseur
RAFCBI1-S6-M20
Marque
Panduit
longueur:
44.4 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
44.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
0 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases avec base à angle droit RAFCBI1-S6-M20 Panduit soutiennent les câbles au-dessus de la surface de montage. Les embases font 44,4 mm de hauteur et peuvent accueillir des câbles plats jusqu'à 25,4 mm de largeur. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs et avec des vis n° 6 (M3). Fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris noir et vendues par paquets de 1 000 unités.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


