Panduit - Cable Tie Mount, Right Angle Base, 3" (7 - RAFCBI3-S6-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, Right Angle Base, 3" (7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983593446

Réf. Sonepar

00156059344

Réf. Fournisseur

RAFCBI3-S6-C20

Marque

Panduit

longueur:

19 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

96.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

0 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cable Tie Mount, Right Angle Base, 3" (7

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit