Panduit - Cable Tie Mount, Snap-In, Adh., IV - SMS-A-D15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50.8 mm
largeur - 3.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - autre
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983580095
Réf. Sonepar
00156058009
Réf. Fournisseur
SMS-A-D15
Marque
Panduit
longueur:
50.8 mm
largeur:
3.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
autre
hauteur:
7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-60...70 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L’embase clipsable pour collier de serrage couleur ivoire est appliquée à l’aide de ruban adhésif en caoutchouc. Fabriqué en ABS pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 500.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


