Non retournable

Panduit - Cable Tie Mount, Standoff, 4.6" (116.8mm - PP2S-S12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 26.9 mm

  • largeur - 18.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983740017

Réf. Sonepar

00156074001

Réf. Fournisseur

PP2S-S12-C

Marque

Panduit

longueur:

26.9 mm

largeur:

18.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

116.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

5.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cable Tie Mount, Standoff, 4.6" (116.8mm

Les Atouts de l'article:

Les chevilles d'écartement Pan-Post PP2S-S12-C Panduit maintiennent les faisceaux de câbles au-dessus ou à distance de la surface. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des vis n° 12 (M5.5). Elles mesurent 26,9 × 18,3 × 50,0 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètre miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit