Panduit - Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Ex - PRT5EH-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Ex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 511 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983542024

Réf. Sonepar

00156054202

Réf. Fournisseur

PRT5EH-Q

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

511 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Ex

Les Atouts de l'article:

Collier d'attache Pan-Ty™ réutilisable, diamètre extra-large, longueur 20,1 (511 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit