Panduit - Cable Tie, Releasable, 34.2L (869mm), Ex - PRT10EH-Q0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, Releasable, 34.2L (869mm), Ex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 869 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983542604

Réf. Sonepar

00156054260

Réf. Fournisseur

PRT10EH-Q0

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

869 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable Tie, Releasable, 34.2L (869mm), Ex

Les Atouts de l'article:

Collier d'attache Pan-Ty® réutilisable, diamètre extra-large, longueur 34,2 (869mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit