fin de vie

Panduit - Cable Tie, SG Series, 18.6L (471mm), Hea - SG450H-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • longueur de bande - 471 mm

  • diamètre max. du faisceau - 132 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0074983784226

Réf. Sonepar

00156000024

Réf. Fournisseur

SG450H-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

9.7 mm

longueur de bande:

471 mm

diamètre max. du faisceau:

132 mm

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

blanc

épaisseur de bande:

1.7 mm

résistance min. à la traction:

778 N

température d'utilisation:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

modèle:

crantage intérieur

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescente:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Super Grip fin et robuste471X9,7mmPA 6.6 naturel (-60°C à 85°C)Cdt:100 (sachet)sans halogène