Non retournable

Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat - PLT1M-XMR6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 102 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983543632

Réf. Sonepar

00156354363

Réf. Fournisseur

PLT1M-XMR6

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

102 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage sur rouleau pour système PAT1M, diamètre miniature, longueur 4,0 (102 mm), polyamide 6-6, bleu.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit