Non retournable

Panduit - Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat - PLT1.5M-XMR30

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983548064

Réf. Sonepar

00156054806

Réf. Fournisseur

PLT1.5M-XMR30

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage moulés en continu PLT1.5M-XMR30 Panduit procurent une alimentation constante pour une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits en raison du nombre inférieur de remplacements de bobine. Diamètre miniature, colliers de serrage de 142 mm pour une utilisation avec les systèmes PAT1.5M4.0 et PDM4.0. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponible en packages de 5 000 colliers par bobine.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit